Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bredemeijer 165015 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bredemeijer 165015 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 400 ml
Bredemeijer 165015 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 400 ml
Bredemeijer 165015 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 400 ml
Bredemeijer 165015 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 400 ml
Bredemeijer 165015 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 400 ml
Bredemeijer 165015 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 400 ml
Bredemeijer 165015 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 400 ml
Bredemeijer 165015 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 400 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92615367
Hersteller:
     Bredemeijer
Herst.-Nr.:
     165015
EAN/GTIN:
     872005202655
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
400 ml
Breite
91 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
208 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.