Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTS HWS1000-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTS HWS1000-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
GTS HWS1000-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92615118
Hersteller:
     GTS
Herst.-Nr.:
     HWS1000-LI
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
76.7 mm
Höhe
22.4 mm
Gewicht
58 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Symbol
Kompatible Produkte
WSS1000
Produktfarbe
Beige
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.