Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-842TQC-903B Computer-Gehäuse Rack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-842TQC-903B Computer-Gehäuse Rack Grau
Supermicro CSE-842TQC-903B Computer-Gehäuse Rack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92554535
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-842TQC-903B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
737 mm
Paketgewicht
20870 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
16330 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 495,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,18*
€ 589,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,16*
€ 582,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,93*
€ 563,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,43*
€ 541,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.