Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)
Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)
Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)
Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)
Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)
Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)
Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)
Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)
Folia 22521 Perle Perlenmischung Holz Mehrfarbig 160 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92507744
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     22521
EAN/GTIN:
     4001868124705
Suchbegriffe:
Holz-Deko
Holz-Dekoartikel
Holz-Dekoration
Holzdeko
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Merkmale
Typ
Perlenmischung
Material
Holz
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lochdurchmesser
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
22520
ab € 3,32*
Sonstiges
Folia
22522
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.