Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Muse M-1938 DJ Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92480287
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     M-1938 DJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12900 g
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
650 mm
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
735 mm
Paketgewicht
14900 g
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Tragegriff(e)
Ja
Lenkrollen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
FM-Radio
Ja
Lieferumfang
Mikrofon enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.