Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES685013-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES685013-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz
eSTUFF ES685013-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz
eSTUFF ES685013-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92474059
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES685013-BULK
EAN/GTIN:
     5704174477600
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A7 Lite
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
244 mm
Paketgewicht
230 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.