Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4417 Herst.-Nr.: 84872 EAN/GTIN: 4002911848722 |
| |
|
| | |
| Steak Marker aus Bambus
- 9 cm - Aufschrift "MEDIUM" - zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Garstufen des gebratenen Fleisches - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 90 mm | Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Merkmale | Material | Bambus | | Einwegartikel | Ja | | Produktfarbe | Natürlich/Natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,9925* | € 5,4425* | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,34* | € 7,21* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,48* | € 8,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 24,00* | € 24,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01597* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 32,655* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|