Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Tucano Link 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91945416
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD12921L-SG
EAN/GTIN:
     8020252171992
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Umweltfreundliches Etui für iPad Pro 12.9" (2021) mit Hülle aus Material, das aus recycelten Plastikflaschen gewonnen wird, leicht umwandelbar in einen Aufsteller für komfortables Navigieren. Die flexible TPU-Rückschale schützt das iPad vor Stößen und Stürzen. Link verfügt über ein internes Fach zur Aufbewahrung des Apple Pencil, ein externes Fach zum Aufladen und eine Öffnung für die Kamera auf der Rückseite. Bei der Herstellung dieses Koffers wurden etwa 3 x 500-ml-Flaschen aus der Umwelt gerettet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" 2021
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Spritzwassergeschützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
284 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 40,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.