Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch STKZ4000402 Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate One Touch STKZ4000402 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate One Touch STKZ4000402 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate One Touch STKZ4000402 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate One Touch STKZ4000402 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate One Touch STKZ4000402 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate One Touch STKZ4000402 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate One Touch STKZ4000402 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Seagate One Touch STKZ4000402 Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91488905
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKZ4000402
EAN/GTIN:
     763649167908
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
268 g
Breite
80 mm
Tiefe
115.3 mm
Höhe
20.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 125,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.