Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT300 Kabelrouter Schnelles Ethernet Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika RUT300 Kabelrouter Schnelles Ethernet Blau, Metallisch
Teltonika RUT300 Kabelrouter Schnelles Ethernet Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     7532-RUT300
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT300000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Metallisch
Gehäusematerial
Aluminium
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
229 g
Protokolle
Management-Protokolle
FOTA, SSH, OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem, MQTT Broker, MQTT publisher, SNMP, JSON-RPC, RMS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP (planned), SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP (planned), MQTT (planned), Wake on LAN (WOL) (planned)
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Qualcomm Atheros QCA9531
Prozessortaktfrequenz
650 MHz
Flash-Speicher
16 MB
Speicherkapazität
64 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
VLAN-Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
ARP-Angriffsverhütung
Ja
ICMP-Angriffsverhütung
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 51,98*
€ 68,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 73,43*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 54,91*
€ 76,10*
1 Tag
34
pro Stück
€ 7,50*
ab € 58,12*
€ 76,96*
3 Tage
185
pro Stück
€ 8,00*
ab € 58,12*
€ 76,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.