Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Elsa 2 Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Elsa 2 Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Blau
SIGG Elsa 2 Tägliche Nutzung 400 ml Aluminium Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90130709
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8869.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Höhe
197 mm
Durchmesser
66 mm
Gewicht
112 g
Merkmale
Volumen (ml)
400 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium
Zielgruppe
Kinder
Leckdicht
Ja
Färbung
Abbildung
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.