Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QM2-2P2G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QM2-2P2G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
QNAP QM2-2P2G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
QNAP QM2-2P2G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
QNAP QM2-2P2G2T Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90111904
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QM2-2P2G2T
EAN/GTIN:
     4713213519073
Suchbegriffe:
M2 Controller
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Raid Controller
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
NAS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.9 mm
Tiefe
152.65 mm
Höhe
20.6 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Raid Karte, Speicher-Controller, raid controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 182,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,96*
€ 173,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.