Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 557 501 Bohrhammer 740 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 557 501 Bohrhammer 740 W
Bosch 0 607 557 501 Bohrhammer 740 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9010569
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 557 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Ideal für Bohrarbeiten auch in nassen, feuchten Räumen und Schächten und überall dort, wo elektrische Bohrhämmer nicht zugelassen sind. - SDS-plus-System für verlustfreie Kraftübertragung und schnellen Werkzeugwechsel durch einfaches Einstecken und Lösen - Überlastkupplung - Rundum schwenkbarer Zusatzgriff mit verstellbarem Tiefenanschlag - Auch für Linkshänder geeignet
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Schlagzahl
3900 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
2700 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
740 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.947,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,83*
€ 2.439,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.024,94*
€ 2.409,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.975,15*
€ 2.350,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,56*
€ 2.330,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,61*
€ 2.317,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.