Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GC-WBAX210 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GC-WBAX210 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Gigabyte GC-WBAX210 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Gigabyte GC-WBAX210 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Gigabyte GC-WBAX210 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89772518
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GC-WBAX210
EAN/GTIN:
     4719331814953
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Antennentyp
2x2
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w
WLAN
Ja
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 6 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, WPA2, WPA3
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
LAN-Controller
Intel AX210
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.