Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXTAB-BA035 Tabletersatzteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXTAB-BA035 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
CoreParts MBXTAB-BA035 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89631060
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXTAB-BA035
EAN/GTIN:
     5704174378730
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
248 mm
Gewicht
160 g
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
430 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Dell
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
37.74 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.