Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-MX304-08BK Computer-Gehäuseteil Rack Fan holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa AK-MX304-08BK Computer-Gehäuseteil Rack Fan holder
Akasa AK-MX304-08BK Computer-Gehäuseteil Rack Fan holder
Akasa AK-MX304-08BK Computer-Gehäuseteil Rack Fan holder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89583405
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-MX304-08BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.5 mm
Tiefe
125.8 mm
Höhe
25.8 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
Fan holder
Material
Eisen
Anzahl unterstützter Lüfter
2
Durchmesser unterstützte Gebläse
80,92 mm
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.