Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Gamber-Johnson 7160-1585-04 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin Spanisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89222867
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1585-04
EAN/GTIN:
     0041898992510
Suchbegriffe:
Gamber-Johnson Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Leistungen
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
ET5X
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Schutzfunktion
Schockresistent
Zertifizierung
IP54, IP65, MIL-STD 810G, FCC, CE, C-TICK, UKCA, EN/IEC/UL 62368
Gewicht und Abmessungen
Breite
274.3 mm
Tiefe
246.6 mm
Höhe
51.6 mm
Gewicht
590 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Pogo Pin
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Tastatur
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur - Tastenanzahl
76
Tasten-Lebensdauer
2 Millionen Zeichen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.