Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx DigiTape DT-01 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx DigiTape DT-01 Schwarz, Silber
Technaxx DigiTape DT-01 Schwarz, Silber
Technaxx DigiTape DT-01 Schwarz, Silber
Technaxx DigiTape DT-01 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8899520
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3338
EAN/GTIN:
     4260101736468
Entdecken Sie Ihre alten Audio-Kassetten wieder neu

Produkt Highlights

- Entdecken Sie Ihre alten Audio-Kassetten wieder neu
- Umwandeln alter Audio-Kassetten in MP3 für die Wiedergabe auf iPods/MP3-Playern oder das Brennen auf CDs
- Die geringe Größe passt in jede Tasche und erlaubt Wiedergabe und Übertragung von Musik überall
- Plug & Play USB-Gerät (kein Treiber erforderlich)
- Flexible Stromversorgung durch Batterie oder USB
- Auto Reverse Funktion
- Inklusive Software zur Umwandlung ins MP3-Format
- Audioausgang für Wiedergabe über Stereoanlage, Kopfhörer oder sonstige Lautsprechersysteme

Technische Spezifikationen

- MP3 bit Rate: 64 – 320 kbps
- Audio Ausgang: 3.5mm Stereo Buchse (Kopfhörer)
- Strom: 3V (2x AA Batterien) oder USB Verbindung
- Kopfhörer: 32 Ohm Impedanz; 100 – 20 KHz Frequenzbereich; <1,5% Klirrfaktor
- Empfohlene Laufzeit: 90 Min. Betrieb / 30 Min. AUS

Systemanforderungen

- Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME
- IBM PC/AT kompatibler Computer mit 800 MHz Prozessor oder höher
- Festplattenspeicher: 70 MB (für Software), 4 GB (für Audio Editierung)
- RAM 256 MB / CD ROM Laufwerk / USB Schnittstelle

Verpackungsinhalt

- DigiTape DT-01 (Digitales Konvertierungsgerät für Audio-Kassetten)
- USB Kabel
- CD-ROM
- Bedienungsanleitung

Maße und Gewicht

- Gerät: 170g
- Gerätemaße: 113,1 (T) x 83,5 (B) x 30,3mm (H)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschluß zu PC
Ja
MP3-Bit-Raten
64 - 320 Kbit/s
Audio-Abspielformate
MP3
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/Vista/XP/2000/ME
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.5 mm
Tiefe
113.1 mm
Höhe
30.3 mm
Gewicht
170 g
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
0
Digital Audio-Eingang (koaxial)
0
USB-Stecker
Mini-USB A
Energie
Arbeitsspannung
3 V
Outputs
Audio (L,R) Out
0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 57,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.