Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Star Trading Valta Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 0,03 W Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88660310
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.481-17
EAN/GTIN:
     7391482047380
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
5 h
Arbeitsspannung
3.7 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
900 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Graphit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor, Dämmerungssensor
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
6
Gesamtleistung
0.18 W
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtleistung
400 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.