| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-88660274 Herst.-Nr.: 980023 EAN/GTIN: 850000011359 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Slackers Ninja Bälle, 2 Stück im Set (rot / blau)" Die Ninja Bälle Ø 6,4cm dienen als zusätzliche Hindernisse/Obstacles für die Slackers Ninjaline und bringen noch mehr Abwechslung in das Training. Gefertigt aus hochwertigem, sehr griffigem Kunststoff, inkl. zwei Delta-Sicherheitskarabiner aus Metall und zwei 14cm langen Gurtbandschlaufen zum Befestigen der Bälle an der Ninjaline. Lieferung im 4c Karton. Maximale Belastbarkeit: 113kg. Die innovativen Produkte von Slackers USA sind nun erstmals auch in Europa erhältlich. Sie bestechen durch viele interessante Features und bieten einen deutlichen Mehrwert. Mit Ninja-Line (zum Hangeln), Slackline oder auch der Zipline (Seilrutsche) bietet Slackers USA ein tolles Sortiment an Freiluft- und Garten-Bewegungsspielen. Mit den coolen Slackers Produkten motivieren sie die schlimmsten Stubenhocker zu mehr Bewegung im Freien. Slackers zählt in den USA heute zu den sehr führenden Marken in diesem Bereich. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Metall, Kunststoff | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Blau, Metall, Rot | | Maximale Anzahl an Spielern | 1 | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 6 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |