Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27
Star Trading Orby Außen-Bodenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88660066
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.803-87
EAN/GTIN:
     7391482049346
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
240 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Ergonomie
Kabellänge
5 m
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.