Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz
REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz
REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz
REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz
REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz
REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz
REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz
REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz
REV 20190502 Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88323845
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0020190502
EAN/GTIN:
     k.A.
Der praktische Steckdosenadapter zum einfachen Ein-/Ausschalten Ihrer elektrischen Geräte im Garten und auf der Terrasse. Das stabile und witterungsbeständige Kunststoffgehäuse ist für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Für die Anwendung von elektrischen Geräten im Garten und auf der Terrasse, wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten etc. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Der Zwischenstecker bietet eine kompakte und robuste Bauform mit einer Schutzkontakt-Steckdose und lässt sich einfach in eine übliche Steckdose stecken.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Lagertemperatur (Empfänger)
5 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
495 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
97 mm
Tiefe (min)
85 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
88 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.