Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-515M-R804 Computer-Gehäuse Rack Schwarz 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-515M-R804 Computer-Gehäuse Rack Schwarz 800 W
Supermicro CSE-515M-R804 Computer-Gehäuse Rack Schwarz 800 W
Supermicro CSE-515M-R804 Computer-Gehäuse Rack Schwarz 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87933524
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-515M-R804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
686 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 2,5
2
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Status, System
Zertifizierung
80 PLUS Platinum Certified
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
8160 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
5
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
40 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
800 W
SATA Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 680,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,00*
€ 809,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,19*
€ 807,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,01*
€ 794,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,04*
€ 775,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,71*
€ 721,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.