Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Protech Pack 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Protech Pack 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Protech Pack 20,3 cm (8") Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87673155
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     053007
EAN/GTIN:
     3700992521275
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Etui-Typ
Mantelhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab Active 3
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.