Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
MEGA Pokémon FVK81 Bauspielzeug-Zubehör Gebäudefigur Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87650251
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     FVK81
EAN/GTIN:
     887961661149
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
96 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
216 Monat( e)
Jahr
2022
Logistikdaten
Verpackungsvolumen
9353.7877 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961661146
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10887961661146
Breite des Versandkartons
285 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Volumen Hauptkarton
33500 cm³
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
7100 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
7607 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Gebäudefigur
Produktfarbe
Gelb
Markenkompatibilität
Mega construx
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
600 Stück(e)
Basierend auf
Cartoon
Themenwelt
Pokémon
Charakter
Pikachu
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Tiefe
86.3 mm
Höhe
330.2 mm
Gewicht
3150 g
Verpackungsbreite
355.6 mm
Verpackungstiefe
86.3 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
1553.6 g
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.