Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Pegasus 120 Solid Compact Wäscheständer Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Standtrockner Pegasus 120 Solid Compact Der Pegasus 120 Solid Compact
Leifheit Standtrockner Pegasus 120 Solid Compact Der Pegasus 120 Solid Compact
Leifheit Standtrockner Pegasus 120 Solid Compact Der Pegasus 120 Solid Compact
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87427787
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81720
EAN/GTIN:
     4006501817204
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
Egal, wie groß der Raum ist, indem die Wäsche getrocknet werden soll – der Wäscheständer Pegasus 120 Solid Compact mit seiner schmalen Standbreite von 43 cm passt platzsparend in jede Ecke. Mit diesen Ausmaßen findet er sogar Platz in eine handelsübliche Badewanne. Die schonenden Kunststofffüße mit Soft-Grip zerkratzen das Material nicht und sorgen gleichzeitig für einen stabilen Halt. Mit seinen leichten 3,1 kg lässt sich der Standtrockner bequem in die Wanne heben. Der Badewannenwäscheständer verfügt über 93 cm hohe, seitlich aufklappbare Flügel. Diese sorgen dafür, dass kein langes Wäschestück mit dem Boden in Kontakt kommt. Der Wäschetrockner ist dank seiner stabilen parallelen Standbeine für den Balkon oder Garten geeignet. Selbst bei großer Belastung kippt das Modell nicht um. Wer den Wäscheständer Pegasus 120 Solid Compact kauft, kann eine ganze Maschinenwäsche im Handumdrehen energiesparend trocknen. Der Leifheit-Standtrockner verfügt über 12 Meter Trockenlänge. Damit bietet er trotz seiner geringen Größe ausreichend Platz, um eine Waschmaschinenladung bequem aufzuhängen. Die stabilen Trockenstäbe hängen auch bei schweren Teilen nicht durch.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Typ
Wäscheständer
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
3375 g
Zusammengeklappte Breite
440 mm
Weitere Suchbegriffe: wäscheständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,64*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.