Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Tschu Tschu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Tschu Tschu
Jamara Tschu Tschu
Jamara Tschu Tschu
Jamara Tschu Tschu
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87382935
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460595
EAN/GTIN:
     4042774455620
  • Lernspielzeug mit Liedern, Tier-Geräuschen, Tönen - 5 x 8 Spielmöglichkeiten - 6 Tierlaute
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Mit Ton
Ja
Sprachfunktion
Ja
Anzahl der Töne
6
Anzahl der Lieder
40
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Lieder lernen, Klänge lernen, Musik lernen
Gewicht und Abmessungen
Breite
263 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
214 mm
Gewicht
296 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.