Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES682305-BULK Tablet-Schutzhülle Cover Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES682305-BULK Tablet-Schutzhülle Cover Grün
eSTUFF ES682305-BULK Tablet-Schutzhülle Cover Grün
eSTUFF ES682305-BULK Tablet-Schutzhülle Cover Grün
eSTUFF ES682305-BULK Tablet-Schutzhülle Cover Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87302230
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES682305-BULK
EAN/GTIN:
     5704174242222
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produkthauptfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11 2018/2020/2021, Air 10.9 2020/2022
Anzahl der Stand-Modi
1
Schutzfunktion
Stoßfest
Zielgruppe
Kind
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
480 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.