Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES682335-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES682335-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Blau
eSTUFF ES682335-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Blau
eSTUFF ES682335-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Blau
eSTUFF ES682335-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Blau
eSTUFF ES682335-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87302228
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES682335-BULK
EAN/GTIN:
     5704174242284
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 2019/Air 2019/Pro 10.5
Anzahl der Stand-Modi
1
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
360 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.