Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES682302-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES682302-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Violett
eSTUFF ES682302-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Violett
eSTUFF ES682302-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Violett
eSTUFF ES682302-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87302224
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES682302-BULK
EAN/GTIN:
     5704174242192
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produkthauptfarbe
Violett
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.2, Pro 10.5, Air 10.9 2019
Anzahl der Stand-Modi
1
Schutzfunktion
Stoßfest
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Kind
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
480 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.