Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower MBS63AHVHWW USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower MBS63AHVHWW USV-Zubehör
CyberPower MBS63AHVHWW USV-Zubehör
CyberPower MBS63AHVHWW USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87200138
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     MBS63AHVHWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
7100 g
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
8700 g
Merkmale
Produkttyp
Überbrückungsschalter
Befestigungstyp
Rack-montierbar
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Gehäusematerial
Metall
Kompatibilität
RT33020KE, RT33025KE, RT33030KE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000 m
Energie
Eingangsspannung
380 - 415 V
Eingangsstrom
63 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85079080
Weitere Suchbegriffe: USV Management System, cyberpower ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 712,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,26*
€ 945,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,79*
€ 931,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,60*
€ 907,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,73*
€ 848,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.