Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Access Hub Sicherheitstürenbedienung Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Access Hub Sicherheitstürenbedienung Ethernet
Ubiquiti Access Hub Sicherheitstürenbedienung Ethernet
Ubiquiti Access Hub Sicherheitstürenbedienung Ethernet
Ubiquiti Access Hub Sicherheitstürenbedienung Ethernet
Ubiquiti Access Hub Sicherheitstürenbedienung Ethernet
Ubiquiti Access Hub Sicherheitstürenbedienung Ethernet
Ubiquiti Access Hub Sicherheitstürenbedienung Ethernet
Ubiquiti Access Hub Sicherheitstürenbedienung Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87169542
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UA-HUB-EU
EAN/GTIN:
     817882029117
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
ethernet hub
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
457 g
Energie
DC Spannungsrange
12 - 30 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Leistungen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Technische Details
Schnittstelle
Ethernet
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,27*
€ 228,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,09*
€ 213,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.