Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-847BA-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-847BA-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-847BA-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-847BA-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87162327
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-847BA-R1K23LPB
EAN/GTIN:
     672042432929
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
691 mm
Verpackungstiefe
1006 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
36
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1200 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.048,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,35*
€ 1.247,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,00*
€ 1.245,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,89*
€ 1.224,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,70*
€ 1.196,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,55*
€ 1.141,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.