Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG STB-6500 Smart-TV-Box Schwarz Full HD+ WLAN Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG STB-6500 Smart-TV-Box Schwarz Full HD+ WLAN Ethernet/LAN
LG STB-6500 Smart-TV-Box Schwarz Full HD+ WLAN Ethernet/LAN
LG STB-6500 Smart-TV-Box Schwarz Full HD+ WLAN Ethernet/LAN
LG STB-6500 Smart-TV-Box Schwarz Full HD+ WLAN Ethernet/LAN
LG STB-6500 Smart-TV-Box Schwarz Full HD+ WLAN Ethernet/LAN
LG STB-6500 Smart-TV-Box Schwarz Full HD+ WLAN Ethernet/LAN
LG STB-6500 Smart-TV-Box Schwarz Full HD+ WLAN Ethernet/LAN
LG STB-6500 Smart-TV-Box Schwarz Full HD+ WLAN Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87134607
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     STB-6500
EAN/GTIN:
     8806091098825
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
60 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI
Ja
Bluetooth
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
Full HD+
Maximale Video-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 768p, 1080p, 2160p
Software
Installiertes Betriebssystem
webOS
Version des Betriebsystems
5,0
Unterstützter Browser
Web Browser
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
29.8 mm
Höhe
180.5 mm
Gewicht
720 g
Verpackungsbreite
366 mm
Verpackungstiefe
218 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
1850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,68*
€ 309,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.