Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FME500K 1050 RPM 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FME500K 1050 RPM 750 W
Stanley FME500K 1050 RPM 750 W
Stanley FME500K 1050 RPM 750 W
Stanley FME500K 1050 RPM 750 W
Stanley FME500K 1050 RPM 750 W
Stanley FME500K 1050 RPM 750 W
Stanley FME500K 1050 RPM 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87100211
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FME500K-QS
EAN/GTIN:
     5035048364000
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
30 mm
Nenndrehzahl (max.)
1050 RPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schnellfreigabesystem
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Einrastfunktion
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.