Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Tucano Metal 27,7 cm (10.9") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87092275
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD109MT-SG
EAN/GTIN:
     8020252166516
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11" iPad Air 10.9"
Anzahl der Stand-Modi
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
252 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.