Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Edge 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Edge 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz, Transparent
Mobilis Edge 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz, Transparent
Mobilis Edge 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz, Transparent
Mobilis Edge 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz, Transparent
Mobilis Edge 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz, Transparent
Mobilis Edge 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz, Transparent
Mobilis Edge 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86648742
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     060006
EAN/GTIN:
     3700992521077
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Air 4 10.9"
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
290 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
240 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.