Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/70 4,5X30 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/70 4,5X30 Schraube/Bolzen 30 mm
Dresselhaus 1137/021/70 4,5X30 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86479727
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/70 4,5X30
EAN/GTIN:
     4026303928038
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
9 mm
Kopfhöhe
2.7 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.