Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0011 30 mm M6 Bolts & nuts


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0011 30 mm M6 Bolts & nuts
Dresselhaus WGR 0011 30 mm M6 Bolts & nuts
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86479717
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0011/001/54 6X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
16.55 mm
Kopfhöhe
3.88 mm
Merkmale
Typ
Bolts & nuts
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Rundkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.