Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1137/021/70 4X40 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1137/021/70 4X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Dresselhaus 1137/021/70 4X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86478804
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1137/021/70 4X40
EAN/GTIN:
     4026303927840
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube gelb verzinkt 4...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
2.4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.