Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4249 50 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4249 50 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4249 50 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86478210
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4249/796/73 3,8X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 3,8 x 50
schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
3.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Oberflächentyp
Glanz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,25805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,45*
€ 79,0755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,33*
€ 77,7427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,11*
€ 73,9109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.