Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0300 40 mm M4 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0300 40 mm M4 Schraube
Dresselhaus WGR 0300 40 mm M4 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86477846
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/001/74 4X40
EAN/GTIN:
     4001796059797
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Elektrolytisch applizierter Zink-Überzug. Die galvanische Verzinkung ist das kostengünstigste Verfahren für den funktionellen Korrosionsschutz. Die Zinkschichten haben eine metallische bläulich-weiße Farbe. Für weitere Informationen siehe DIN EN ISO 4042 - Galvanische Überzüge für Verbindungselemente.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
4 mm
Paketgewicht
465 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Hex
Verbindender thread type
M4
Kopfform
Rundkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,39*
€ 11,1741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.