Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone Top+ Module (16MP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone Top+ Module (16MP)
Fairphone Top+ Module (16MP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85690549
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     000-0038-000000-0033
EAN/GTIN:
     8718819377092
Suchbegriffe:
Fairphone Ersatzteile
fairphone ersatzteile
Das Top+ Modul (16 MP) der Frontkamera liefert dank des größeren Sensors und des höheren Dynamikbereichs hervorragende, detailtreue Selfies. Die verbesserte Audioaufzeichnung sorgt für ein gestochen scharfes Klangerlebnis. Die für den Fairphone-Prozessor optimierte Kamera mit schnellem Autofokus und kurzer Verschlusszeit ist immer einsatzbereit. Das Top+ Modul kann sowohl als separate Komponente für das Fairphone 3+ als auch als Upgrade für das Fairphone 3 verwendet werden. Dieses Produkt wird mit einer 24-monatigen Garantie geliefert. Die Garantie des Smartphone-Geräts, mit dem es kompatibel ist, wird nicht verlängert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produkttyp
Frontkamera-Modul
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
Fairphone 3, Fairphone 3+
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
140 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.