Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Fiat 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Jamara Fiat 500
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85577998
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460443
EAN/GTIN:
     4042774449919
Weitere Informationen:
Energie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
14540 g
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Radfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.