Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100202527 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100202527 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Grün
Oxford 100202527 Klemmbrett A4 Polyvinylchlorid (PVC) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85254781
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100202527
EAN/GTIN:
     3045051840028
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett-Mappe für DIN A4 Unterlagen im Rückendeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
340 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.