| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85247411 Herst.-Nr.: GO2969-2UA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für IAE/UAE-Anschlussdosen Art.-Nrn.: UAE 2 x 8 UPO,UAE 8-8 UPO für Datendose Cat. 6 Art.-Nr.:UAE 8-8 UPOK6E,UAE 8-8 UPOK6 (2 x 8-pol.) für Medienkonverter 2fach Art.-Nr.:MK-POF-2UAE Abdeckung passt auch auf Anschlussdosen Fa. METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i bzw. 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E Fa. Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK Fa. Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 und ISDN 2 x RJ 45 (TYP 8/8) Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, schalterabdeckung gold |
| | |
| |