Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 470-11919-BL InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFF-8088 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 470-11919-BL InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFF-8088 Schwarz
BlueOptics 470-11919-BL InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFF-8088 Schwarz
BlueOptics 470-11919-BL InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFF-8088 Schwarz
BlueOptics 470-11919-BL InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFF-8088 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85092053
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     470-11919-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Dell 470-11919 kompatibles MiniSAS Kabel als passive Twinaxial Kupfer Variante, mit SFF-8088 zu SFF-8088 Verbindung, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg. BlueLAN Dell 470-11919 kompatible MiniSAS Kabel sind geeignet für den Anschluss von SAS-Geräten (wie Festplatten, Controllern, Storage Area Netzwerk Hardware, etc.). Kaufen Sie noch heute 470-11919 kompatible MiniSAS Kabel der Marke BlueLAN von CBO, da diese Kabel die Anforderungen des original Herstellers, Dell, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreichen oder sogar übertreffen. Produkteigenschaften: - Typ: MiniSAS - Datenrate: 6GB/s - Länge: 2 Meter - Anschluss: SFF-8088 zu SFF-8088 - Medium: Twinaxiale Kupferadern - AWG: 30 - Garantie: 5 Jahre BlueLAN MiniSAS Kabel kompatibel zum Dell 470-11919 Kabel, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel: Belden, Molex, TE Connectivity oder Amphenol), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des 470-11919 kompatiblen MiniSAS Kabels zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei unter anderem die mechanische Belastbarkeit jedes einzelnen Dell 470-11919 kompatiblen BlueLAN MiniSAS Kabels kontrolliert wird, wird bei der Fertigung zudem auf die Einhaltung des jeweiligen MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Dell kompatiblen BlueLAN MiniSAS Kabel erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueLAN Garantie: BlueLAN 470-11919 MiniSAS Kabel sind zu 100% Dell kompatibel. Jedes BlueLAN Dell 470-11919 kompatible MiniSAS Kabel wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueLAN Gewährleistung: BlueLAN Dell 470-11919 kompatible MiniSAS Kabel haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFF-8088
Anschluss 2
SFF-8088
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.