Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB RING OF FIRE Deckenbeleuchtung LED 59 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB RING OF FIRE Deckenbeleuchtung LED 59 W
RZB RING OF FIRE Deckenbeleuchtung LED 59 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84911554
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311675.004.1.76
EAN/GTIN:
     4051859026433
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
59 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5250 lm
Strahlungswinkel
114 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
81 mm
Gewicht
9910 g
Durchmesser
690 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
Operatierender Strom
30 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.881,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.028,55*
€ 2.413,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.014,08*
€ 2.396,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,97*
€ 2.313,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,56*
€ 2.265,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.881,58*
€ 2.239,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.