Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 100E Drinnen Weiß 1000 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84904569
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Eine strombetriebene Konvektorheizung ist die perfekte Lösung für alle, die im Winter eine Zusatzheizung benötigen, in der Übergangszeit die Vollheizung nicht einschalten wollen oder Räume haben, die seltener genutzt, bei Nutzung aber beheizt werden sollten. Eine starke Heizleistung und die Tatsache, dass man eine Elektroheizung mit gutem Umweltgewissen einschalten kann (wenn z.B. der Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen stammt) machen Konvektoren zu den beliebtesten Produkten auf dem Heizungsmarkt. Beim Betrieb wird kalte Luft aus dem Raum angesaugt, im Gerät aufgewärmt und dann in den Raum abgegeben – durch die kontinuierliche, großvolumige Luftumwälzung wird es schnell und gleichmäßig warm und behaglich, ob im Wohnzimmer oder in der Ferienwohnung.

Die Wandkonvektoren der PLX-Serie von Dimplex vereinen modernes Design, hohe Qualität und neueste Technologie: Die Geräte sind kompakt gebaut und können durchaus als Gestaltungselement in einem Raum betrachtet werden. Die Langlebigkeit der hochwertigen Produkte aus dem Hause Dimplex ist seit vielen Jahrzehnten bekannt – genauso wie unser Forschungsdrang, um unsere Geräte immer mit den neuesten technologischen Möglichkeiten auszustatten.

Bei den Wandkonvektoren ist es der elektronische Thermostat, der Heizen zum energieeffizienten Kinderspiel macht. Der Nutzer kann ihn beispielsweise für jeden Tag der Woche individuell programmieren, um bedarfsgerecht zu heizen. Mit dem Rücklauftimer kann die Heizdauer eingestellt werden (z.B. eine Stunde). Der eingebaute Sensor kontrolliert wiederum permanent die Raumtemperatur, erkennt, wenn ein Fenster geöffnet wird, und schaltet sich entsprechend ab. Bei einem Temperaturabfall unter 7°C wird selbstständig die Frostschutzfunktion eingeschaltet – voller Komfort also für Behaglichkeit ohne Kompromisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Startzeitvorwahl
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Zertifizierung
CE
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
618 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
6200 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Leistungen
Heizleistung
1000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostat Typ
Digital
Temperatur (min)
7 °C
Temperatur (max)
32 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.