Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1250-0031 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1250-0031 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0031 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0031 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0031 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0031 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0031 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0031 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Ansmann 1250-0031 Netzstecker-Adapter Typ G (VK) Typ C (Euro-Stecker) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-83911977
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1250-0031
EAN/GTIN:
     4013674130092
Ob Geschäfts- oder Privatreisender, jeder kennt das Problem: Das mitgebrachte Elektrogerät kann im Reiseland nicht benutzt werden, weil der Stecker nicht passt. Genau dafür hat ANSMANN die idealen Reisebegleiter im Programm: ANSMANN Reisestecker sind absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität. Dank integriertem Schutzleiter können sogar 3-polige Geräte mit Schuko-Stecker kontaktiert werden. Ob Laptop, Haartrockner, Rasierapparat, Digitalkamera oder Handy – die ANSMANN Reisestecker sorgen für grenzenlose Energie in über 150 Ländern weltweit. Selbstverständlich werden dabei alle relevanten internationalen Sicherheitsnormen eingehalten. Mit dem Reisestecker „EU to UK“ lassen sich vor Ort Geräte mit Schuko- oder Euro-Stecker anschließen. Er ist für Reisen in folgende Länder geeignet: Bahrain, Bangladesch, Belize*, Bhutan, Botswana, Brunei, Dominica, El Salvador*, Falklandinseln, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala*, Guyana*, Hongkong, Indonesien, Insel Man, Irland, Jordanien, Kambodscha, Kanalinseln, Kasachstan, Katar, Kenia, Kiribati, Kuwait, Libanon*, Macao, Malawi, Malaysia, Malediven*, Malta, Mauritius, Myanmar (Birma), Nigeria, Oman, Sambia, Saudi-Arabien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Tansania, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam*, Zypern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ G (VK)
Buchsenstecker-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
Produktfarbe
Schwarz
Max. Leistung
2500 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.